pagina iniziale

TEAFLEX - TEAL35G TUBO TIPO L 35 GRIGIO

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAL35G TUBO TIPO     L   35   GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 35 mm

  • Diametro esterno - 43 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro nominale - 35 mm

Confezione

  • 20 M

EAN

8030343051768

Codice prodotto

TEAL35G

Cod. produttore

L35G

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

35 mm

Diametro esterno:

43 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro nominale:

35 mm

Raggio di curvatura, statico:

150 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Grigio

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di esercizio:

-20...70 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

1250 N

Superficie:

Zincato

Resistenza alla trazione:

1000 N

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Soddisfano una vasta area di applicazioni, che comprendono l’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. NOTE: Le guaine con Ø interno superiore a 40 mm vengono prodotte con le spire del lamierino metallico completamente chiuse, incrementando così la protezione meccanica e annullando la possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvatura molto stretti. Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura con rivestimento esterno liscio in resina di polivinile autoestinguente. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina, acidi minerali. Autoestinguente V0 secondo UL94 Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67. DISPONIBILE NELLA VERSIONE ATEX