TEAFLEX - TEAL10N TUBO TIPO L 10 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 10 mm
Diametro esterno - 15 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 10 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343051591
Codice prodotto
TEAL10N
Cod. produttore
L10N
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
10 mm
Diametro esterno:
15 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
10 mm
Raggio di curvatura, statico:
50 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Nero
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Superficie:
Zincato
Resistenza alla trazione:
1000 N
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile