TEAFLEX - TEAHTC48O TUBO ALTA TEMP. 48 ARANCIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - TPE (Elastomero termoplastico) 
- Colore - Arancione 
- Diametro esterno - 54.5 mm 
- Diametro nominale - 48 mm 
- Diametro interno - 47 mm 
Confezione
- 30 M 
EAN
8030343129115
Codice prodotto
TEAHTC48O
Cod. produttore
HTC48O
Produttore
TEA
Materiale:
TPE (Elastomero termoplastico)
Colore:
Arancione
Diametro esterno:
54.5 mm
Diametro nominale:
48 mm
Diametro interno:
47 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-40...150 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione Lloyd's Register:
sì
Approvazione secondo NF F 16-101:
sì


