TEAFLEX - TEAHTC17O TUBO ALTA TEMP. 17 ARANCIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - TPE (Elastomero termoplastico)
Colore - Arancione
Diametro esterno - 21.2 mm
Diametro nominale - 17 mm
Diametro interno - 15.3 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343129078
Codice prodotto
TEAHTC17O
Cod. produttore
HTC17O
Produttore
TEA
Materiale:
TPE (Elastomero termoplastico)
Colore:
Arancione
Diametro esterno:
21.2 mm
Diametro nominale:
17 mm
Diametro interno:
15.3 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-40...150 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione Lloyd's Register:
sì
Approvazione secondo NF F 16-101:
sì