TEAFLEX - TEAGSC23 FISSA GUAINA+CLIP GSC23 GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779 - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8030343115460
Codice prodotto
TEAGSC23
Cod. produttore
GSC23
Produttore
TEA
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Omologazione VG:
sì