TEAFLEX - TEAGRA27 GUARNIZIONE RAME PG29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 43 mm
Diametro interno - 36.7 mm
Spessore - 1.5 mm
Numero di esecuzioni - 1
Adatto per filettatura PG - 29
Confezione
50 PZ
EAN
8030343050006
Codice prodotto
TEAGRA27
Cod. produttore
GRA27
Produttore
TEA
Diametro esterno:
43 mm
Diametro interno:
36.7 mm
Spessore:
1.5 mm
Numero di esecuzioni:
1
Adatto per filettatura PG:
29
Garantiscono un'ottima resistenza sia meccanica che termica.


