TEAFLEX - TEAGPR01313 GOMM.PRES.GPR 9 -13 PG13,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 13 mm
Diametro interno - 9 mm
Materiale - Plastica
Adatto per filettatura PG - 13
Confezione
50 PZ
EAN
8030343047624
Codice prodotto
TEAGPR01313
Cod. produttore
GPR01313
Produttore
TEA
Diametro esterno:
13 mm
Diametro interno:
9 mm
Materiale:
Plastica
Adatto per filettatura PG:
13
PRESSACAVI IN POLIAMMIDE - FILETTATURA PG. Grado di protezione IP 67 - Temperatura d’esercizio: -20°C +100°C.


