TEAFLEX - TEAGPR00909 GOMM.PRES.GPR 6,5- 9,5 PG09


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 6.5 mm
Diametro interno - 9.5 mm
Numero di esecuzioni - 1
Adatto per filettatura PG - 9
Confezione
1 PZ
EAN
8030343047532
Codice prodotto
TEAGPR00909
Cod. produttore
GPR00909
Produttore
TEA
Diametro esterno:
6.5 mm
Diametro interno:
9.5 mm
Numero di esecuzioni:
1
Adatto per filettatura PG:
9
Pressacavi in Ottone nichelato con Gommino di serraggio in TPE e anello "O" ring sulla filettatura. La lunghezza della filettatura permette l'impiego di questi pressacavi, con l'applicazione di un controdado, su pareti con spessore sino a 10 mm.