TEAFLEX - TEAGP40N TUBO TIPO GP 40 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 40 mm
Diametro nominale - 40 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 46 mm
Resistenza alla compressione - 700 N
Confezione
30 M
EAN
8030343049819
Codice prodotto
TEAGP40N
Cod. produttore
GP40N
Produttore
TEA
Diametro interno:
40 mm
Diametro nominale:
40 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
46 mm
Resistenza alla compressione:
700 N
Colore:
Nero
Internamente liscio:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Temperatura di esercizio:
-6...60 °C
Flessibilità:
Flessibile
Materiale delle spirali:
Plastica rigida
Esternamente liscio:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito