TEAFLEX - TEAGP35G TUBO TIPO GP 35 GRIGIO RAL7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 35 mm
Diametro nominale - 35 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 41.3 mm
Resistenza alla compressione - 700 N
Confezione
30 M
EAN
8030343049772
Codice prodotto
TEAGP35G
Cod. produttore
GP35G
Produttore
TEA
Diametro interno:
35 mm
Diametro nominale:
35 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
41.3 mm
Resistenza alla compressione:
700 N
Colore:
Grigio
Internamente liscio:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Temperatura di esercizio:
-6...60 °C
Flessibilità:
Flessibile
Materiale delle spirali:
Plastica rigida
Esternamente liscio:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito