TEAFLEX - TEAGP22G TUBO TIPO GP 22 GRIGIO RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 22 mm
Diametro nominale - 22 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 27.2 mm
Resistenza alla compressione - 700 N
Confezione
1 M
EAN
8030343049680
Codice prodotto
TEAGP22G
Cod. produttore
GP22G
Produttore
TEA
Diametro interno:
22 mm
Diametro nominale:
22 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
27.2 mm
Resistenza alla compressione:
700 N
Colore:
Grigio
Internamente liscio:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Temperatura di esercizio:
-6...60 °C
Flessibilità:
Flessibile
Materiale delle spirali:
Plastica rigida
Esternamente liscio:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito