TEAFLEX - TEAGLMN5048 RACCORDO GLM50 PG48 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 50 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
10 PZ
EAN
8030343045576
Codice prodotto
TEAGLMN5048
Cod. produttore
GLMN5048
Produttore
TEA
Diametro nominale:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
PG48
Lunghezza della filettatura:
19 mm
Materiale del pressatubo:
Altri
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
50 mm
Lunghezza complessiva:
79 mm
Colore:
Nero


