TEAFLEX - TEAGLMN3229 RACCORDO GLM32 PG29 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 32 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
25 PZ
EAN
8030343045514
Codice prodotto
TEAGLMN3229
Cod. produttore
GLMN3229
Produttore
TEA
Diametro nominale:
32 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
PG29
Lunghezza della filettatura:
18 mm
Materiale del pressatubo:
Altri
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
32 mm
Lunghezza complessiva:
71 mm
Colore:
Nero