TEAFLEX - TEAGLMN1209 RACCORDO GLM12 PG09 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
50 PZ
EAN
8030343045279
Codice prodotto
TEAGLMN1209
Cod. produttore
GLMN1209
Produttore
TEA
Diametro nominale:
12 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
PG9
Lunghezza della filettatura:
10.5 mm
Materiale del pressatubo:
Altri
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
12 mm
Diametro esterno massimo:
16 mm
Lunghezza complessiva:
46.5 mm
Colore:
Nero