TEAFLEX - TEAGLMG50M63 RACCORDO GLM50 M63X1,5 RAL7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 50 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
10 PZ
EAN
8030343099067
Codice prodotto
TEAGLMG50M63
Cod. produttore
GLMG50M63
Produttore
TEA
Diametro nominale:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
Altri
Lunghezza della filettatura:
19 mm
Materiale del pressatubo:
Altri
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
50 mm
Lunghezza complessiva:
79 mm
Colore:
Grigio