TEAFLEX - TEAGLMG28M32 RACCORDO GLM28 M32X1,5 RAL7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 27 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
25 PZ
EAN
8030343106932
Codice prodotto
TEAGLMG28M32
Cod. produttore
GLMG28M32
Produttore
TEA
Diametro nominale:
27 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
M32x1.5
Lunghezza della filettatura:
17 mm
Materiale del pressatubo:
Altri
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
28 mm
Lunghezza complessiva:
62 mm
Colore:
Grigio