TEAFLEX - TEAGLMG20M25 RACCORDO GLM20 M25X1,5 RAL7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro nominale - 20 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP65 
- Tipo di costruzione - Filettatura esterna 
- Tipo di connessione - Filettato 
- Modello - Lineare 
Confezione
- 50 PZ 
EAN
8030343044968
Codice prodotto
TEAGLMG20M25
Cod. produttore
GLMG20M25
Produttore
TEA
Diametro nominale:
20 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
M25x1.5
Lunghezza della filettatura:
12.5 mm
Materiale del pressatubo:
Altri
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
20 mm
Lunghezza complessiva:
57 mm
Colore:
Grigio


