TEAFLEX - TEAGLMG1411 RACCORDO GLM14 PG11 RAL7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 14 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
50 PZ
EAN
8030343044890
Codice prodotto
TEAGLMG1411
Cod. produttore
GLMG1411
Produttore
TEA
Diametro nominale:
14 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
PG11
Lunghezza della filettatura:
13 mm
Materiale del pressatubo:
Altri
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
14 mm
Lunghezza complessiva:
54 mm
Colore:
Grigio