TEAFLEX - TEAGLMG0807 RACCORDO GLM 8 PG07 RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 8 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
50 PZ
EAN
8030343044739
Codice prodotto
TEAGLMG0807
Cod. produttore
GLMG0807
Produttore
TEA
Diametro nominale:
8 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
PG7
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Materiale del pressatubo:
Altri
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
8 mm
Lunghezza complessiva:
46.5 mm
Colore:
Grigio


