pagina iniziale

TEAFLEX - TEAGLM40 RACCORDO GLM40 1 1/2 RAL7001

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAGLM40 RACCORDO GLM40  1 1/2 RAL7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1 e 1/2 pollice

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Modello - Lineare

  • Con ghiera filettata girevole -

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8030343045804

Codice prodotto

TEAGLM40

Cod. produttore

GLM40

Produttore

TEA

Diametro nominale:

40 mm

Dimensione nominale in pollici:

1 e 1/2 pollice

Grado di protezione (IP):

IP65

Modello:

Lineare

Con ghiera filettata girevole:

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettato

Lunghezza della filettatura:

19 mm

Materiale del pressatubo:

Altri

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Diametro interno minimo:

40 mm

Diametro esterno massimo:

48 mm

Lunghezza complessiva:

76.5 mm

Colore:

Grigio

Questo raccordo è caratterizzato dal fatto di essere composto da due parti distinte ma unite meccanicamente tra loro. La prima parte è vincolabile alla struttura fissa (cassetta di derivazIone, motore) o direttamente o tramite un controdado. La seconda parte è quella destinata alla giunzione con la guaina portacavo. In condizioni normali le due parti sono libere di ruotare attorno all’asse comune l’una rispetto all’altra, assicurando la possibilità di eliminare torsioni nella guaina. Se necessario, tramite opportune superfici ad incastro e ad un movimento di traslazione reciproca, è possibile bloccare la rotazione relativa delle due parti del raccordo, ottenendo una configurazione fissa: ne consegue che il raccordo può essere, a seconda delle esigenze, girevole o fisso. L’inserimento dell’OR nell’esagono della parte filettata rende il raccordo perfettamente stagno. I raccordi con filetto GAS e ISO METRICO sono forniti completi di controdado. Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL94V0. CEI EN 61386 - 1 2008