TEAFLEX - TEAGLM3536 RACCORDO GLM35 PG36 RAL7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 36 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
20 PZ
EAN
8030343045781
Codice prodotto
TEAGLM3536
Cod. produttore
GLM3536
Produttore
TEA
Diametro nominale:
36 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
PG36
Lunghezza della filettatura:
17.5 mm
Materiale del pressatubo:
Altri
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
36 mm
Diametro esterno massimo:
43 mm
Lunghezza complessiva:
72 mm
Colore:
Grigio


