TEAFLEX - TEAGLM28 RACCORDO GLM28 1 RAL7001


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 27 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
25 PZ
EAN
8030343045750
Codice prodotto
TEAGLM28
Cod. produttore
GLM28
Produttore
TEA
Diametro nominale:
27 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Con ghiera filettata girevole:
sì
Lunghezza della filettatura:
16 mm
Materiale del pressatubo:
Altri
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
27 mm
Diametro esterno massimo:
34 mm
Lunghezza complessiva:
66.5 mm
Colore:
Grigio