TEAFLEX - TEAGLM1613 RACCORDO GLM16 PG13,5 RAL7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 15 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
50 PZ
EAN
8030343045712
Codice prodotto
TEAGLM1613
Cod. produttore
GLM1613
Produttore
TEA
Diametro nominale:
15 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
PG13.5
Lunghezza della filettatura:
13.5 mm
Materiale del pressatubo:
Altri
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
15 mm
Diametro esterno massimo:
20.5 mm
Lunghezza complessiva:
54 mm
Colore:
Grigio


