TEAFLEX - TEAGL50G TUBO TIPO GL50 GRIGIO RAL 7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 57.2 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 50 mm
Resistenza alla flessione - Flessibile
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
30 M
EAN
8030343046320
Codice prodotto
TEAGL50G
Cod. produttore
GL50G
Produttore
TEA
Diametro esterno:
57.2 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
50 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma:
sì
Temperatura di esercizio:
-6...60 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
no
Numero RAL:
7035