TEAFLEX - TEAGL12G TUBO TIPO GL12 GRIGIO RAL 7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 16.4 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 12 mm
Resistenza alla flessione - Flessibile
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
30 M
EAN
8030343046078
Codice prodotto
TEAGL12G
Cod. produttore
GL12G
Produttore
TEA
Diametro esterno:
16.4 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
12 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma:
sì
Temperatura di esercizio:
-6...60 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
no
Numero RAL:
7035