pagina iniziale

TEAFLEX - TEAGFMP12PG13 RACCORDO GFM 12 PG13,5

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAGFMP12PG13 RACCORDO    GFM   12    PG13,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Lineare

  • Dimensione della filettatura - PG13.5

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato

  • Monopezzo -

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343042643

Codice prodotto

TEAGFMP12PG13

Cod. produttore

GFMP12PG13

Produttore

TEA

Modello:

Lineare

Dimensione della filettatura:

PG13.5

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio GAS, PG e ISO Metrico, più anello di protezione AP. Compatibile con le guaine tipo GF e GFT.