TEAFLEX - TEAGFMF36P36 RACCORDO GF-MF36 PG36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Dimensione della filettatura - PG36
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Materiale (del corpo) - Ottone
Confezione
5 PZ
EAN
8030343128705
Codice prodotto
TEAGFMF36P36
Cod. produttore
GFMF36P36
Produttore
TEA
Modello:
Lineare
Dimensione della filettatura:
PG36
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì