pagina iniziale

TEAFLEX - TEAGFMF10P11 RACCORDO GF-MF10 PG11

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAGFMF10P11 RACCORDO GF-MF10   PG11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Lineare

  • Dimensione della filettatura - PG11

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato

  • Materiale (del corpo) - Ottone

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343128873

Codice prodotto

TEAGFMF10P11

Cod. produttore

GFMF10P11

Produttore

TEA

Modello:

Lineare

Dimensione della filettatura:

PG11

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio GAS, PG e ISO Metrico, più anello di protezione AP. Compatibile con le guaine tipo GF e GFT.