TEAFLEX - TEAGF47N TUBO TIPO GF 47 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 47 mm
Diametro nominale - 47 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 55 mm
Colore - Nero
Confezione
25 M
EAN
8030343043817
Codice prodotto
TEAGF47N
Cod. produttore
GF47N
Produttore
TEA
Diametro interno:
47 mm
Diametro nominale:
47 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
55 mm
Colore:
Nero
Internamente liscio:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Temperatura di esercizio:
-15...70 °C
Flessibilità:
Molto flessibile
Materiale delle spirali:
Senza spirale
Esternamente liscio:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito


