TEAFLEX - TEAGF27G TUBO TIPO GF 27 GRIGIO RAL7001


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 27 mm
Diametro nominale - 27 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 34 mm
Colore - Grigio
Confezione
25 M
EAN
8030343043718
Codice prodotto
TEAGF27G
Cod. produttore
GF27G
Produttore
TEA
Diametro interno:
27 mm
Diametro nominale:
27 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
34 mm
Colore:
Grigio
Internamente liscio:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Temperatura di esercizio:
-15...70 °C
Flessibilità:
Molto flessibile
Materiale delle spirali:
Senza spirale
Esternamente liscio:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito