TEAFLEX - TEAGAM03 GUARNIZIONE FIBRA GAM03 1/2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 27 mm
Diametro interno - 21 mm
Spessore - 2 mm
Numero di esecuzioni - 1
Confezione
100 PZ
EAN
8030343041981
Codice prodotto
TEAGAM03
Cod. produttore
GAM03
Produttore
TEA
Diametro esterno:
27 mm
Diametro interno:
21 mm
Spessore:
2 mm
Numero di esecuzioni:
1
Guarnizioni di tenuta in Fibra minerale garantiscono un’elevata resistenza sia meccanica che agli oli e alla temperatura. Temperatura d’esercizio: -45°C + 150°C.


