TEAFLEX - TEAFIM40M40X316 RACC.INOX FIM40 M40X1,5AISI316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Modello - A innesto
Qualità del materiale - Acciaio inox
Superficie lucida - sì
Superficie spazzolata - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8030343131279
Codice prodotto
TEAFIM40M40X316
Cod. produttore
FIM40M40X316
Produttore
TEA
Materiale:
Metallo
Modello:
A innesto
Qualità del materiale:
Acciaio inox
Superficie lucida:
sì
Superficie spazzolata:
sì
Con filettatura esterna:
sì
FIM - I raccordi ad innesto rapido permettono di collegare il tubo in acciaio inox STDX AISI 304 e AISI 316L, riducendo notevolmente i tempi di installazione e garantendo un elevato grado di protezione. Si caratterizzano sia per il costo contenuto che per la facilità di installazione. Sono particolarmente indicati per installazioni in ambienti gravosi dove è necessario un alto grado di resistenza dei materiali utilizzati: settori autostradale e ferroviario (anche in gallerie), chimico-petrolchimico, farmaceutico, alimentare.