pagina iniziale

TEAFLEX - TEAFIM32M32X316 RACC.INOX FIM32 M32X1,5AISI316

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Modello - A innesto

  • Qualità del materiale - Acciaio inox

  • Superficie lucida -

  • Superficie spazzolata -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343131262

Codice prodotto

TEAFIM32M32X316

Cod. produttore

FIM32M32X316

Produttore

TEA

Materiale:

Metallo

Modello:

A innesto

Qualità del materiale:

Acciaio inox

Superficie lucida:

Superficie spazzolata:

Con filettatura esterna:

FIM - I raccordi ad innesto rapido permettono di collegare il tubo in acciaio inox STDX AISI 304 e AISI 316L, riducendo notevolmente i tempi di installazione e garantendo un elevato grado di protezione. Si caratterizzano sia per il costo contenuto che per la facilità di installazione. Sono particolarmente indicati per installazioni in ambienti gravosi dove è necessario un alto grado di resistenza dei materiali utilizzati: settori autostradale e ferroviario (anche in gallerie), chimico-petrolchimico, farmaceutico, alimentare.