TEAFLEX - TEAEXPRATM3216 PRES.ANTITORS.11,5-15,5 ISO32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Protezione della superficie - Nichelato
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
10 PZ
EAN
8030343153318
Codice prodotto
TEAEXPRATM3216
Cod. produttore
EXPRATM3216
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Diritto
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite divisibile:
sì


