pagina iniziale

TEAFLEX - TEAEXPRATM2520 PRES.ANTITORS.17 -20,5 ISO25

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAEXPRATM2520 PRES.ANTITORS.17  -20,5 ISO25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343153301

Codice prodotto

TEAEXPRATM2520

Cod. produttore

EXPRATM2520

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Le particolari ganasce di questi pressacavi oltre a garantire una eccezionale tenuta a trazione del cavo;evitano la possibilità di torsione del cavo stesso. Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura. Viti di serraggio acciaio inox AISI 304.