pagina iniziale

TEAFLEX - TEAEXPRAT2925 PRES.ANTITORS.20 -25 PG29

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAEXPRAT2925 PRES.ANTITORS.20  -25   PG29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Protezione della superficie - Nichelato

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343153653

Codice prodotto

TEAEXPRAT2925

Cod. produttore

EXPRAT2925

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite divisibile:

Le particolari ganasce di questi pressacavi oltre a garantire una eccezionale tenuta a trazione del cavo;evitano la possibilità di torsione del cavo stesso. Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura. Viti di serraggio acciaio inox AISI 304.