TEAFLEX - TEAEXPRAT20044 PRES.ANTITORS.39 -44 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 2 pollici
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Protezione della superficie - Nichelato
Confezione
2 PZ
EAN
8030343153615
Codice prodotto
TEAEXPRAT20044
Cod. produttore
EXPRAT20044
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
2 pollici
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Diritto
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite divisibile:
sì


