pagina iniziale

TEAFLEX - TEAEXPRAT01213 PRES.ANTITORS. 9 -13 1/2

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAEXPRAT01213 PRES.ANTITORS. 9  -13     1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 1/2 pollice

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343153448

Codice prodotto

TEAEXPRAT01213

Cod. produttore

EXPRAT01213

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1/2 pollice

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Le particolari ganasce di questi pressacavi oltre a garantire una eccezionale tenuta a trazione del cavo;evitano la possibilità di torsione del cavo stesso. Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura. Viti di serraggio acciaio inox AISI 304.