TEAFLEX - TEAEXCMPRP27PG2918 RACCORDO CMPR 27 PG29 - 18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Dimensione della filettatura - PG29
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Materiale (del corpo) - Ottone
Confezione
5 PZ
EAN
8030343152939
Codice prodotto
TEAEXCMPRP27PG2918
Cod. produttore
EXCMPRP27PG2918
Produttore
TEA
Modello:
Lineare
Dimensione della filettatura:
PG29
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
sì
Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:
sì


