TEAFLEX - TEAESM16M RACCORDO ESM 16 M16X1,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione della filettatura - M16x1.5
Con ghiera filettata girevole - sì
Confezione
20 PZ
EAN
8030343040762
Codice prodotto
TEAESM16M
Cod. produttore
ESM16M
Produttore
TEA
Diametro nominale:
16 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione della filettatura:
M16x1.5
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
16 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Lunghezza complessiva:
31 mm