TEAFLEX - TEAECO70G TUBO TIPO ECO70G GRIG. JUMBO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - PA (Poliammide) 
- Colore - Grigio 
- Diametro esterno - 80 mm 
- Diametro nominale - 70 mm 
- Diametro interno - 67.5 mm 
Confezione
- 10 M 
EAN
8030343132368
Codice prodotto
TEAECO70G
Cod. produttore
ECO70G
Produttore
TEA
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Grigio
Diametro esterno:
80 mm
Diametro nominale:
70 mm
Diametro interno:
67.5 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Raggio di curvatura, statico:
160 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì