TEAFLEX - TEAECO56G TUBO TIPO ECO56G GRIG. JUMBO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Grigio
Diametro esterno - 67.2 mm
Diametro nominale - 56 mm
Diametro interno - 56.3 mm
Confezione
30 M
EAN
8030343132351
Codice prodotto
TEAECO56G
Cod. produttore
ECO56G
Produttore
TEA
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Grigio
Diametro esterno:
67.2 mm
Diametro nominale:
56 mm
Diametro interno:
56.3 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Raggio di curvatura, statico:
130 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì