TEAFLEX - TEAECO48B TUBO TIPO ECO 48B NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 54.5 mm
Diametro nominale - 48 mm
Diametro interno - 48.5 mm
Confezione
30 M
EAN
8030343113480
Codice prodotto
TEAECO48B
Cod. produttore
ECO48B
Produttore
TEA
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
54.5 mm
Diametro nominale:
48 mm
Diametro interno:
48.5 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Raggio di curvatura, statico:
70 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì