TEAFLEX - TEAECO17B TUBO TIPO ECO 17B NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 21.2 mm
Diametro nominale - 17 mm
Diametro interno - 16.2 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343113503
Codice prodotto
TEAECO17B
Cod. produttore
ECO17B
Produttore
TEA
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
21.2 mm
Diametro nominale:
17 mm
Diametro interno:
16.2 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Raggio di curvatura, statico:
40 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì


