TEAFLEX - TEADPN07 CONTRODADO PA6 1 1/4 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Passo della filettatura - 2.309 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8030343038677
Codice prodotto
TEADPN07
Cod. produttore
DPN07
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Passo della filettatura:
2.309 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
1 e 1/4 pollice
Rinforzato con fibra di vetro:
no