TEAFLEX - TEADP63M CONTRODADO PA6 ISO63 RAL 7001


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 63
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
25 PZ
EAN
8030343039094
Codice prodotto
TEADP63M
Cod. produttore
DP63M
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
63
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Passo della filettatura:
1.5 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no