TEAFLEX - TEADP40M CONTRODADO PA6 ISO40 RAL 7001


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
25 PZ
EAN
8030343039070
Codice prodotto
TEADP40M
Cod. produttore
DP40M
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
40
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Passo della filettatura:
1.5 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no