TEAFLEX - TEADP32M CONTRODADO PA6 ISO32 RAL 7001


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
50 PZ
EAN
8030343039063
Codice prodotto
TEADP32M
Cod. produttore
DP32M
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
32
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Passo della filettatura:
1.5 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no