pagina iniziale

TEAFLEX - TEADP08 CONTRODADO PA6 1 1/2 RAL 7001

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEADP08 CONTRODADO PA6 1 1/2 RAL 7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

  • Passo della filettatura - 2.309 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8030343038929

Codice prodotto

TEADP08

Cod. produttore

DP08

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Passo della filettatura:

2.309 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1 e 1/2 pollice

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Controdado in fibra di vetro rinforzato, adatto per tutti i raccordi e pressacavi Teaflex.