TEAFLEX - TEADP05 CONTRODADO PA6 1 RAL 7001


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Passo della filettatura - 2.309 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8030343038905
Codice prodotto
TEADP05
Cod. produttore
DP05
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Passo della filettatura:
2.309 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
1 pollice
Rinforzato con fibra di vetro:
no